› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Sezionatore Potenza 3P Incasso P1-25/E Eaton

Cod. Rexel KM38724
Cod. Produttore 038724
Cod. EAN 4015080387244

Informazioni principali

  • Descrizione: P1-25/E 3P
  • Tipo: Sezionatore di potenza
  • Numero poli: 3P
  • Serie: Moeller series
  • Classe ETIM: EC000216
  • Codice prodotto: I038724
  • Produttore: Eaton Industries
  • Paese di produzione: Italia

Descrizione del prodotto

Sezionatore di potenza trifase a 3 poli, modello P1-25/E, progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile del circuito elettrico. Ideale per applicazioni industriali, assicura una gestione efficiente dell'energia e la protezione degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e resistenza nel tempo, è caratterizzato da un design compatto che facilita l'installazione e la manutenzione. Questo sezionatore è la soluzione perfetta per il controllo e l'isolamento della corrente in sistemi elettrici complessi. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: P1-25/E SEZIONATORE DI POTENZA 3P I038724 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

7,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

25 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

13 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,64 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

25 A

potenza di interruzione a 400 V

13 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

25 A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Sezionatore Potenza 3P Incasso P1-25/E Eaton