Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC124160BS
Cod. Produttore
C124160BS
Cod. EAN
3606481995155

Informazioni di prodotto

Sezionatore, ComPacT NSXm 100NA, 4 poli, corrente termica Ith 160A, capicorda e connettori busbar

Documentazione tecnica

Sezionatore, ComPacT NSXm 100NA, 4 poli, corrente termica Ith 160A, capicorda e connettori busbar

Serie

ComPacT_NSXm_NA__new_generation

adatto per fissaggio a terra

colore dell’elemento di azionamento

nero

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

numero di interruttori

1

corrente nominale permanente Iu

160 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

esecuzione come interruttore principale

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

690 V

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

numero di poli

4

adatto per montaggio distributore

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

resistenza a corrente di breve durata Icw

1.5 kA

sganciatore di tensione opzionale

tensione d’esercizio nominale

690 V

Produttore

Sezionatore, ComPacT NSXm 100NA, 4 poli, corrente termica Ith 160A, capicorda e connettori busbar