Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC633630S
Cod. Produttore
C633630S
Cod. EAN
3606482002883

Informazioni di prodotto

Sezionatore, ComPacT NSX630NA, 3 poli, corrente termica Ith 630A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: ComPacT NSX630NA è un interruttore di manovra-sezionatore a 3 poli completo. Viene utilizzato per controllare e isolare i circuiti di distribuzione elettrica. Richiede una protezione a monte. La corrente operativa è di 630 A a 415 VCA 50/60 Hz per le categorie di utilizzo AC22A e AC23A. La tensione di esercizio è 690 VCA 50/60 Hz. È dotato di una varietà di funzioni e accessori opzionali comuni agli interruttori Compact NSX. Le dimensioni per questa versione a 3 poli sono 140 mm x 255 mm x 110 mm. È conforme alle norme internazionali (IEC 60947), ad CCC ed EAC e alle specifiche per il settore navale.

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP30

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

resistenza a corrente di breve durata Icw

6 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

630 A

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

ComPacT NSX NA / new generation

Produttore

Sezionatore, ComPacT NSX630NA, 3 poli, corrente termica Ith 630A