Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG33452
Cod. Produttore
33452
Cod. EAN
3303430334521

Informazioni di prodotto

Sezionatore Compact NS800 NA - 800 A - 3 poli

Documentazione tecnica

Il Compact NS800NA è un interruttore di manovra-sezionatore a 3 poli. Viene utilizzato per controllare e isolare i circuiti di distribuzione elettrica. Il dispositivo è una versione estraibile ed è azionato elettricamente da un comando a motore. La corrente di esercizio è 800A (AC23A) mentre la tensione di esercizio è di 690V 50/60 Hz. Si tratta di una versione di base che non include il telaio e i connettori di alimentazione. Dimensioni: 327 mm (larghezza), 210 mm (altezza) e 147 mm (profondità). Il dispositivo è conforme alla norma IEC 60947-3.

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

azionamento a motore integrato

resistenza a corrente di breve durata Icw

25 kA

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

690 V

tensione d’esercizio nominale

220 V

adatto per montaggio distributore

esecuzione come interruttore principale

bloccabile

corrente nominale permanente Iu

800 A

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a innesto

numero di contatti ausiliari, invertitori

5

numero di poli

3

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

colore dell’elemento di azionamento

nero

sganciatore di tensione opzionale

Serie

ComPacT_NS_NA__new_generation

Produttore

Sezionatore Compact NS800 NA - 800 A - 3 poli