Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG33447
Cod. Produttore
33447
Cod. EAN
3303430334477

Informazioni di prodotto

Sezionatore Compact NS1250 NA - 1250 A - 4 poli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Si tratta di un blocco interruzione interruttore di manovra-sezionatore Compact NS1250NA, 1250 A, 690 V AC 50/60 Hz, a 4 poli. Viene utilizzato per controllare e isolare i circuiti di distribuzione elettrica. Il dispositivo è una versione fissa ed è azionato elettricamente. La corrente di esercizio è 1250A (AC23A) mentre la tensione di esercizio è di 690V 50/60 Hz. Si tratta di una versione di base che non include i connettori di alimentazione anteriori e posteriori. Dimensioni: 327 mm (L) x 280 mm (H) x 147 mm (P). Il dispositivo è conforme alla norma IEC 60947-3.

corrente nominale permanente Iu

1250 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

Numero di contatti ausiliari, di scambio

5

numero di interruttori

1

bloccabile

azionamento a motore integrato

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

resistenza a corrente di breve durata Icw

25 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

1250 A

Tensione d'esercizio nominale

220 ... 690 V

Serie

ComPacT NS NA / new generation

Produttore

Sezionatore Compact NS1250 NA - 1250 A - 4 poli