› Civile residenziale › Accessori e materiale elettrico

SEZIONATORE COMANDO ROTATIVO 4 X 40

Cod. Rexel HLHA456
Cod. Produttore HA456
Cod. EAN 3250613114565

Informazioni principali

Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo 4P 400A

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo, 4 poli, con corrente nominale di 400 A, conforme alla norma CEI EN 60947-3. Progettato per applicazioni in categoria AC 22 e AC 23, supporta una tensione di isolamento fino a 800 V AC. Dotato di maniglia diretta lucchettabile, contatti visibili e serraggio con 3 utensili, offre contatti in rame argentato per elevata resistenza elettrica e meccanica.

Caratteristiche tecniche

larghezza

236 mm

altezza

178 mm

profondità

290 mm

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

50 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP00

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Serracavo

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

180 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

13 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

415 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

400 A

potenza di interruzione a 400 V

263 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

400 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

380 ... 415 V

Serie

HA

SEZIONATORE COMANDO ROTATIVO 4 X 40