› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Sezionatore a camme 3 poli incasso industriale Eaton

Cod. Rexel KM24639
Cod. Produttore 024639
Cod. EAN 4015080246398

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificato
  • Protezione: Sezionatore
  • Tipo: Comm. a camme 3P
  • Montaggio: Incasso
  • Serie: Moeller series
  • Dimensioni: non specificato
  • Certificazioni: non specificato

Descrizione del prodotto

Interruttore a camme a 3 poli da incasso, progettato per garantire un controllo sicuro e affidabile nei sistemi elettrici. Questo dispositivo offre una soluzione compatta e robusta per l'interruzione e la gestione del flusso elettrico, ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono precisione e durata nel tempo. La configurazione a tre poli permette di gestire carichi trifase con efficienza, assicurando protezione e facilità di manutenzione. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto per l'installazione incassata, integrandosi perfettamente negli impianti elettrici senza occupare spazio eccessivo. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: T0-2-1/E COMM. A CAMME 3P INCASSO O024639 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

6 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

5,5 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,32 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

20 A

potenza di interruzione a 400 V

5,5 KILOWATT

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Sezionatore a camme 3 poli incasso industriale Eaton