Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEE 252 1
Cod. Produttore
EE 252 1
Cod. EAN
6417019390253

Informazioni di prodotto

Il sezionatore ELEE 252 1 garantisce efficienza e sicurezza nelle operazioni di manovra elettrica.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio su guida DIN rapido e semplice
  • Morsetti protetti per una connessione sicura
  • Design frontale per un accesso agevolato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Sezionamento affidabile fino a 25A su 8 poli
  • Riduzione dei tempi di manutenzione
  • Maggiore sicurezza nell’uso dell’impianto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 8-pole, front operated, base mounted, DIN-rail mountable switch-diconnector / non-fusible diconnect switch with protected clamp terminals, handle and shaft are not included

larghezza

96 mm

altezza

68 mm

profondità

68 mm

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

8

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

9 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,5 kA

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

750 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

25 A

potenza di interruzione a 400 V

9 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

20 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

750 ... 750 V

Produttore

ABB

Sezionatore 8 poli 25A montaggio su guida DIN per interruzione circuito elettrico