Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEE 363 6
Cod. Produttore
EE 363 6
Cod. EAN
6417019378077

Informazioni di prodotto

OT1600E22C CHANGE-OVER SWITCH

Documentazione tecnica

Sezionatore a 8 poli con commutazione I-0-I, progettato per garantire un controllo sicuro e affidabile dei circuiti elettrici. Ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici complessi, offre facilità di installazione e manutenzione. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo e prestazioni costanti. Adatto per la gestione e l’isolamento di carichi elettrici, contribuisce a migliorare la sicurezza e l’efficienza degli impianti. Descrizione del produttore: 1600A, 4 pole manual change-over switch. Handle and shaft has to be ordered separately.

larghezza

480 mm

altezza

372 mm

profondità

309 mm

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

710 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

50 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica con inserto a innesto

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

1600 A

potenza di interruzione a 400 V

710 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

1600 A

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio nominale

1000 ... 1000 V

Serie

OT1600 C

Produttore

ABB

Sezionatore 8 poli 1600A commutazione I-0-I per impianti industriali e elettrici complessi