Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE9422ATF11
Cod. Produttore
9422ATF11
Cod. EAN
0785901120308

Informazioni di prodotto

Sezionatore - <= 600 V CA - 40 HP, 200 V CA

Documentazione tecnica

I selettori di disconnessione 9422ATCF sono progettati per le installazioni del pannello di controllo. Questo selettore di disconnessione è completamente compatibile con gli operatori della maniglia 9422A e i meccanismi di chiusura della porta 9423. Questo selettore di disconnessione è senza morsetti per fusibili. Questo selettore di disconnessione da 200 A è progettato per il montaggio su flangia. L'intervallo di montaggio della profondità variabile è da 9,12 a 19,25 pollici. Il selettore di disconnessione ha una classificazione di cavalli vapore di 40 HP a 208 VAC, 60 HP a 240 VAC, 125 HP a 480 VAC e 150 HP a 600 VAC. Il selettore è anche classificato per 40 HP a 250 VDC e 50 HP a 600 VDC quando si utilizzano due poli. La maniglia operativa 9422A1 è sovraccaricata con questo selettore di disconnessione. I connettori per selettore di disconnessione sono classificati da #6 AWG a 300 kcmail con cavo in rame o alluminio. Il selettore di disconnessione è riconosciuto come componente UL e certificato CSA

esecuzione come interruttore principale

corrente nominale permanente Iu

200 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

numero di poli

3

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

600 V

grado di protezione (IP), lato frontale

IP00

Serie

UL_9422_Flange_Mounted__Disconnect_Switches_and_Ci

Produttore

Sezionatore - <= 600 V CA - 40 HP, 200 V CA