Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEE 524 3
Cod. Produttore
EE 524 3
Cod. EAN
6417019308814

Informazioni di prodotto

OT250ES04 SWITCH-DISCONNECTOR

Documentazione tecnica

Sezionatore a 4 poli con portata di 250A, progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile del circuito elettrico. Ideale per applicazioni industriali e civili, offre una costruzione robusta e materiali di alta qualità per assicurare durata e resistenza nel tempo. La configurazione a quattro poli consente la gestione efficiente di sistemi trifase, garantendo sicurezza e facilità di manutenzione negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: 4-pole, side operated, base mounted switch-diconnector, handle and shaft are not included, terminal bolt kit included

larghezza

216,5 mm

altezza

150 mm

profondità

82 mm

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

100 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP00

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

145 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

8 kA

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

250 A

potenza di interruzione a 400 V

145 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

250 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

1000 ... 1000 V

Produttore

ABB

Sezionatore 4 poli 250A base montato per impianti industriali e civili