Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEE 258 8
Cod. Produttore
EE 258 8
Cod. EAN
6417019389554

Informazioni di prodotto

Il sezionatore ELEE 258 8 garantisce un'interruzione sicura e affidabile del circuito elettrico.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione su guida DIN
  • Montaggio frontale semplice e rapido
  • Terminali protetti per una connessione sicura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza nella gestione dell’alimentazione
  • Adatto a impianti residenziali e industriali
  • Contribuisce alla protezione e alla funzionalità dell’impianto

Documentazione tecnica

Sezionatore ELEE 258 8 con portata di 16 ampere, progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile del circuito elettrico. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e sicuro dell'alimentazione elettrica, questo dispositivo assicura una protezione efficace grazie alla sua costruzione robusta e ai materiali di alta qualità. Adatto per impianti elettrici residenziali e industriali, offre facilità di installazione e manutenzione, contribuendo alla sicurezza e alla funzionalità dell'impianto elettrico. Descrizione del produttore: 3-pole, front operated, base mounted, DIN-rail mountable switch-diconnector / non-fusible diconnect switch with protected clamp terminals, handle and shaft are not included

larghezza

35 mm

altezza

68 mm

profondità

56 mm

corrente nominale permanente Iu

25 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

7,5 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,5 kA

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

750 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

16 A

potenza di interruzione a 400 V

7,5 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

16 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

750 ... 750 V

Produttore

ABB

Sezionatore 3 poli 16A montaggio su guida DIN per impianti elettrici residenziali e industriali