Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEHU365R
Cod. Produttore
HU365R
Cod. EAN
0785901450481

Informazioni di prodotto

Interruttore senza fusibile HD 600 V 400 A 3P NEMA 3R

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'interruttore di sicurezza per uso severo Heavy Duty di Square D™ di Schneider Electric è progettato per essere resistente, affidabile e fornire prestazioni eccezionali nelle condizioni più estreme, dalle strutture commerciali e istituzionali a quelle industriali e produttive. Gli interruttori di sicurezza della serie F offrono livelli di resistenza meccanica notevolmente superiori a quelli richiesti dagli standard NEMA KS-1 o UL98. Tutti gli interruttori di sicurezza per carichi pesanti Heavy Duty sono dotati di meccanismo di funzionamento ad apertura rapida, interblocco a doppio coperchio e maniglia di indicazione con codifica colore. Questo interruttore di sicurezza a singolo contatto presenta una corrente nominale di 400 A ed è conforme allo standard UL con una protezione nominale NEMA 1. Questo interruttore a 3 poli ha una tensione nominale di esercizio di 600 VCA/CC. Il quadro è realizzato in acciaio e non ha il neutro installato. Questo sezionatore non fusibile presenta una corrente nominale di corto circuito di 200 kA. Questo interruttore di sicurezza è montato in superficie. Questo interruttore viene fornito con una garanzia di 18 mesi. L'interruttore di sicurezza per uso intensivo Heavy Duty di Square D™ di Schneider Electric è progettato per essere robusto, affidabile e fornire prestazioni eccezionali nelle condizioni più estreme, dalle strutture commerciali e istituzionali a quelle industriali e produttive. Gli interruttori di sicurezza della serie F offrono livelli di resistenza meccanica notevolmente superiori a quelli richiesti dagli standard NEMA KS-1 o UL98. La durata nominale di un interruttore della serie F è di almeno tre volte superiore a quella del requisito NEMA.

larghezza

708,1 mm

altezza

1277,8 mm

profondità

257,3 mm

colore del corpo

Grigio

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

200 kA

Materiale del corpo

Acciaio

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Altro

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Colore dell'elemento di azionamento

Grigio

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

600 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Grado di protezione (NEMA)

3R

Tensione d'esercizio nominale

0 ... 600 V

Serie

Heavy Duty Safety Switch