Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE786700
Cod. Produttore
VE786700
Cod. EAN
8007951131816

Informazioni di prodotto

SET TUO WI-FI RF NERO + RX.16A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cronotermostato elettronico touch screen con funzione umidostato da parete, equipaggiati con moduli wi-fi e radiofrequenza, programmazione settimanale e alimentazione da rete elettrica. L'attuatore remoto 1 canale per uso a radiofrequenza è incluso. Il modulo wi-fi integrato permette di gestire il cronotermostato da remoto grazie alla app sviluppata da Vemer e disponibile per smartphone e tablet iOS e Android. L'attivazione della caldaia (o del condizionatore), del deumidificatore e dell'unità ventilante avviene per mezzo di altrettanti attuatori remoti, comandati attraverso l'invio di segnali a radiofrequenza, senza bisogno di effettuare alcun cablaggio. Sul cronotermostato è comunque presente un relè nel caso lo si voglia collegare all'impianto via filo. L'ampio display con retroilluminazione multicolore garantisce al prodotto eleganza e sobrietà; la sua colorazione può essere scelta dall'utente tra 48 possibili tonalità differenti oppure può variare tra il rosso, il verde e il blu a seconda dello scostamento della temperatura rilevata da quella impostata. La funzione "blocco tastiera" con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate, mentre la funzione "blocco locale" consente il controllo del dispositivo esclusivamente con la app, rendendo così impossibili le modifiche delle impostazioni con la tastiera del dispositivo.

colore

Nero

larghezza

130 mm

altezza

85 mm

profondità

28 mm

collegamento

Senza fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

230 v

esecuzione del contatto

Contatto normalmente aperto (NO)

comando

Touch screen

tipo di orologio

Orologio settimanale

grado di protezione (IP)

IP40

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

IV

Tipo di regolazione on/off

Grado di protezione (NEMA)

1

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

Tensione max. dei contatti

250 V

Con ricevitore

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Modello orologio

Digitale

Temperatura leggibile

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

16 A

Differenza regolabile

Visualizzazione umidità relativa dell'aria

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

0 ... 50 °C

Valore differenziale

0,1 ... 1 K

Produttore

Cronotermostato touch screen Wi-Fi RF nero con attuatore remoto 16A per controllo riscaldamento e umidostato da parete