Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE483400
Cod. Produttore
VE483400
Cod. EAN
8007951123491

Informazioni di prodotto

SET THALOS RF NERO + ATTUATORE 1 CAN.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Set composto da un termostato Thalos RF Nero e da un attuatore remoto RX.16A. L'attivazione del carico (condizionatore, caldaia,...) avviene tramite l'attuatore remoto, il quale viene comandato a distanza dal termostato attraverso un segnale a radiofrequenza. In questo modo è possibile collocare il termostato in un punto qualsiasi della casa, senza ricorrere ad alcun cablaggio. La tastiera touch screen è rappresentata da 2 icone e, unita all'ampio display con retroilluminazione di colore blu (attiva al tocco di un tasto), garantisce al prodotto eleganza e sobrietà. La funzione "blocco tastiera" con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate.

tipo di montaggio

A parete

colore

Nero

larghezza

125 mm

Tipologia

On/off

altezza

85 mm

profondità

26 mm

collegamento

Senza fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

Batteria

esecuzione del contatto

Contatto normalmente aperto (NO)

comando

Tasto

grado di protezione (IP)

IP40

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

IV

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione max. dei contatti

250 V

Con ricevitore

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Temperatura leggibile

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

16 A

Differenza regolabile

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

0 ... 50 °C

Valore differenziale

0,1 ... 1 K

Produttore

Termostato Thalos RF Nero Touch Screen con Attuatore Remoto 16A per Controllo Climatizzazione e Riscaldamento