Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE337200
Cod. Produttore
VE337200
Cod. EAN
8007951121237

Informazioni di prodotto

SET TERM. AMB. PER FANCOIL 3V CON ATT.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Set composto da un termostato Klio Fancoil e da un attuatore per fancoil Rx.Fancoil. L'attivazione del carico (fancoil a 2 o 4 tubi) avviene tramite l'attuatore, il quale viene comandato a distanza dal termostato via filo. Il set può essere ampliato con l'acquisto di altri attuatori remoti per poter comandare altri fancoil (fino a 5 con un singolo termostato). La funzione "blocco tastiera" , utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate. L'ingresso digitale consente il collegamento di un combinatore telefonico per l'accensione o lo spegnimento a distanza del termostato oppure per la commutazione del modo di funzionamento (estate/inverno). Un ulteriore ingresso consente il collegamento di una sonda esterna di temperatura oppure di un "contatto finestra" per spegnere l'impianto.

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

138 mm

Tipologia

Legato al marchio

altezza

98 mm

profondità

28 mm

collegamento

Altro

con display

tipo di alimentazione elettrica

230 V AC

esecuzione del contatto

Contatto normalmente aperto (NO)

comando

Tasto

grado di protezione (IP)

IP40

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

I

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione max. dei contatti

250 V

Con ricevitore

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Temperatura leggibile

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

8 A

Differenza regolabile

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

0 ... 40 °C

Valore differenziale

0,3 ... 2 K

Produttore

Set termostato ambiente fancoil 3 vie con attuatore controllo remoto e blocco tastiera