Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

Cod. Rexel
IC16260
Cod. Produttore
16260
Cod. EAN
8014212041340

Informazioni di prodotto

Tagliacanalina universale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Idonea per il taglio preciso di canali battiscopa, canali a parete, canali portacavi e porta apparecchi in resina, lastre e tubi in resina, cavi piatti e profilati di gomma e legno (escluso metallo).

Dotazione:

  • inserto diritto in resina
  • inserto obliquo 45-120° in resina
  • inserto a profilo 90° in alluminio
  • inserto per tubi da 16-19 mm in alluminio
  • inserto per tubi 25mm in alluminio

Tipologia

Forbice per canalina

lunghezza della lama

57 mm

taglierina

Liscio

lunghezza

220 mm

direzione

Ambidestro

materiale impugnatura

Plastica