Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

Cod. Rexel
IC17220
Cod. Produttore
17220
Cod. EAN
8014212031204

Informazioni di prodotto

Set spellacavo FBS per semiconduttore vulcanizzato cavi MT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Dispositivo attivazione/disattivazione dell'avanzamento assiale.
Spellatura effettuabile partendo da qualsiasi posizione del cavo.
Regolazione precisa del taglio a scatto da 0 a 1,4 mm.
Possibilita' di limitare o bloccare la profondita' di spellatura.

Dotazione:

  • spellacavi FBS
  • chiave a brugola 2,5 mm
  • tubetto di grasso siliconico
  • valigetta rigida

taglio rotondo

taglio della spirale

profondità di intaglio regolabile

lama intercambiabile

diametro zona di asportazione isolamento

10 ... 52 mm