› Utensili › Utensili Manuali › Spellafili

SET SPELLACAVI (FBS-LS)

Cod. Rexel ICAG2020E
Cod. Produttore AG2020E
Cod. EAN 8014212042798

Informazioni principali

  • Serie: AG2020
  • Uso: Accessorio valigia
  • Funzione: Spellacavi
  • Tipo: FBS-LS
  • Applicazione: Giuntista
  • Completa: Valigia AG2020

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Articolo accessorio per completamento valigia da giuntista AG2020

Caratteristiche tecniche

taglio rotondo

taglio della spirale

profondità di intaglio regolabile

lama intercambiabile

diametro zona di asportazione isolamento

10 ... 52 mm

SET SPELLACAVI (FBS-LS)