Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincedio DAAF/DACO Rivelatore di fumo e monossido di carbonio /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVN791000
Cod. Produttore
VN791000
Cod. EAN
8007951097693

Informazioni di prodotto

SET SICUR. MET. PARETE VALV.3/4 NA 230V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Set composto da un rivelatore da parete per gas metano RGM e da un'elettrovalvola normalmente aperta con attacco da 3/4 di pollice.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

larghezza

152 mm

volume

85 DECIBEL_A

lunghezza

91 mm

altezza/profondità

44 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

tipo di segnalazione

Ottico/acustico

Tipo di tensione d'esercizio

AC

stand-alone

grado di protezione (IP)

IP42

tensione di commutazione nominale

250 A

gas infiammabile

gas esplosivo

Numero contatti di commutazione

1

rileva il metano

rileva il gas naturale

con indicatore di tensione

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

195 ... 253 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

195 ... 253 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

0 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

0 ... 250 V

Produttore

Set sicurezza gas metano parete con rivelatore e elettrovalvola 3/4 NA 230V