Prodotti / Sicurezza / Allarmi Tecnici / Varie Gestione Allarmi Tecnici /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE315800
Cod. Produttore
VE315800
Cod. EAN
8007951120841

Informazioni di prodotto

SET SICUR. MET. INCASSO VALV.1/2 NA 230V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Set composto da un rivelatore da incasso per gas metano IRM e da un'elettrovalvola normalmente aperta con attacco da 1/2 pollice. Il blocco sensore più elettronica (frutto) è estraibile e può essere sostituito agevolmente alla scadenza della vita utile del sensore (5 anni), senza necessità di nuove installazioni. Il prodotto viene fornito con i telaietti che consentono l'adattamento alle placche delle principali serie civili e i frontalini di colore bianco e grigio antracite; a parte è possibile acquistare il frontalino color argento.

tipo di montaggio

Incasso

colore

Altro

larghezza

73 mm

volume

85 DECIBEL_A

lunghezza

45 mm

altezza/profondità

40 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

tipo di segnalazione

Ottico/acustico

Tipo di tensione d'esercizio

AC

stand-alone

grado di protezione (IP)

IP40

tensione di commutazione nominale

250 A

gas infiammabile

gas esplosivo

Numero contatti di commutazione

1

rileva il metano

rileva il gas naturale

con indicatore di tensione

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

98 ... 253 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

98 ... 253 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

0 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

0 ... 250 V

Produttore

Set sicurezza metano incasso con elettrovalvola 1/2" normalmente aperta 230V per uso civile