Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
alimentazione elettrica
Batteria
prova di continuità
indicatore di passaggio
Acustico
lunghezza
245 mm
indicatore di tensione
Lampada al neon
indicatore di fase unipolare
retroilluminazione del display a cristalli liquidi
protezione della punta di misurazione
indicatore di direzione per campo rotante
categoria circuito di misura
CAT III
Tipo di test
Bipolare
intervallo di misura della tensione
600 ... 1000 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te