Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

Cod. Rexel
ICSETBLVAM63
Cod. Produttore
SETBLVAM63
Cod. EAN
8014212415639

Informazioni di prodotto

Set fustelle per foratura serie VA SPLIT M16-M63

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Set fustelle per foratura serie VA SPLIT diametri da M16 a M63.
Il sistema VA SPLIT consente la rottura della lamiera forata in 2 pezzi agevolando lo scarto del materiale forato che non rimane bloccato nella matrice o sul tirante.
Forza di foratura ridotta grazie alla geometria ed alla rettifica speciale delle punte, foratura senza bave, materiale del punzone e matrice in acciaio speciale temprato, molto resistente all'usura.
La confezione contiene una pasta per la protezione all'usura ed al bloccaggio del filetto.

materiale da lavorare

Acciaio inossidabile

tipo di azionamento idraulico

tipo di azionamento meccanico

fori distanziatori

con valigia/borsa

numero di fori lamiera

7

numero di perni di trazione

4

dimensioni dei fori

16 ... 63 mm

Produttore

SET POWER VA SPLIT M16-M63