› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati

SET PINZA A CRICCHETTO CON MATRICI

Cod. Rexel ICPM-TRE
Cod. Produttore PM-TRE
Cod. EAN 8014212518019

Informazioni principali

  • Descrizione: SET PINZA A CRICCHETTO
  • Matrici isolate: 0,5-6 mmq
  • Matrici lastra: 0,5-10 mmq
  • Matrici bussola: 0,14-10 mmq
  • Dotazione: valigetta rigida
  • Pinza: meccanica
  • Serie: ICPM-TRE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore:

Dotazione set:

  • pinza meccanica
  • valigetta rigida con inserto sagomato
  • matrice per capicorda isolati da 0,5-6 mmq UEIQ6
  • matrice a spina per terminali a lastra da 0,5-10mmq UEQ10
  • matrice per terminali a bussola da 0,14-10 mmq UEAE10T

Caratteristiche tecniche

adatto per

Varie applicazioni

esecuzione/azionamento

Meccanico

stampo per pressatura

Universale (inserti intercambiabili)

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

inserti intercambiabili

numero di inserti in dotazione

3

sezione

0,5 ... 35 mm²

SET PINZA A CRICCHETTO CON MATRICI