› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Set morsetti mantello 4 poli per interruttori NZM2 distribuzione industriale

Cod. Rexel KM266756
Cod. Produttore 266756
Cod. EAN 4015082667566

Informazioni principali

  • Serie: NZM2
  • Tensione max: ≥ 525 VAC
  • Montaggio: interno involucro
  • Poli: 3 o 4
  • Collegamenti: vite
  • Compatibilità: NZM2, PN2, N(S)2
  • Uso: conduttori flessibili
  • Kit riallestimento: incluso

Descrizione del prodotto

Set di morsetti di alta qualità progettati per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Adatto per installazioni con quattro poli, questo set è realizzato con materiali resistenti che assicurano durata e prestazioni ottimali anche in ambienti industriali. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e robustezza, contribuisce a mantenere l'integrità del circuito grazie a un design funzionale e compatto. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: la sigla aggiuntiva e il tipo comprendono collegamenti per un solo lato interruttore in alto o in basso per interruttori a 3 o 4 poli. Kit di riallestimento per interruttori con collegamento a vite. Montaggio all'interno dell'involucro dell'interruttore. O = montato superiormente. U = montato inferiormente. U e ≧ 525 VAC. Utilizzare calotta protettiva NZM2(4)-XSKA. Per conduttori flessibili e altamente flessibili utilizzare puntalini. Massima sezione indicata solo per conduttori flessibili e collegabili senza puntalini. Utilizzabile per: NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

adatto per numero di poli

4

Serie

Moeller series

Set morsetti mantello 4 poli per interruttori NZM2 distribuzione industriale