Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE769900
Cod. Produttore
VE769900
Cod. EAN
8007951129554

Informazioni di prodotto

SET KLIMA LCD RF + RX.16A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Set composto da un termostato Klima LCD RF e da un attuatore remoto RX.16A. L'attivazione del carico (condizionatore, caldaia,...) avviene tramite l'attuatore remoto, il quale viene comandato a distanza dal termostato attraverso un segnale a radiofrequenza. In questo modo è possibile collocare il termostato in un punto qualsiasi della casa, senza ricorrere ad alcun cablaggio. La tastiera è composta da 2 tasti fisici per garantire semplicità di utilizzo. La funzione "blocco tastiera" con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate.

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

84 mm

Tipologia

On/off

altezza

84 mm

profondità

28 mm

collegamento

Senza fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

Batteria

esecuzione del contatto

Contatto normalmente aperto (NO)

comando

Tasto

grado di protezione (IP)

IP40

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

IV

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione max. dei contatti

250 V

Con ricevitore

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Temperatura leggibile

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

16 A

Differenza regolabile

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

0 ... 50 °C

Valore differenziale

0,1 ... 1 K

Produttore

Set termostato Klima LCD RF con attuatore remoto RX.16A per controllo senza fili carichi HVAC casa ufficio