Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH819294
Cod. Produttore
819294
Cod. EAN
4013364152571

Informazioni di prodotto

Set di fissaggio D 61mm 4 xD 20mm
Il SET DI FISSAGGIO D 61MM 4 XD 20MM è un prodotto essenziale per garantire una connessione sicura e stabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo set è progettato per soddisfare le esigenze di fissaggio in ambito elettrico. La sua dimensione di 61 mm e la configurazione di 4 x 20 mm lo rendono ideale per diverse applicazioni. Scegli questo set di fissaggio per la sua affidabilità e performance. Descrizione del produttore: Il SET DI FISSAGGIO D 61MM 4 XD 20MM è un prodotto essenziale per garantire una connessione sicura e stabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo set è progettato per soddisfare le esigenze di fissaggio in ambito elettrico. La sua dimensione di 61 mm e la configurazione di 4 x 20 mm lo rendono ideale per diverse applicazioni. Scegli questo set di fissaggio per la sua affidabilità e performance.

tipo di accessori

materiale di fissaggio M8

materiale

acciaio inossidabile (A2)

superficie

non trattato

Produttore

SET DI FISSAGGIO D 61MM 4 XD 20MM