Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYGFR95M65
Cod. Produttore
NSYGFR95M65
Cod. EAN
3606480173127

Informazioni di prodotto

Set di 50 viti M6 con rondelle e dadi a gabbia per 9,5 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il set è composto da viti M6, rondelle e dadi che consentono il montaggio di accessori da 19 pollici. Dado a gabbia compatibile con fori da 9,5 x 9,5 mm.

larghezza

20 mm

altezza

10 mm

profondità

10 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Parti/set di fissaggio

materiale

Acciaio

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Set 50 viti M6 con rondelle dadi a gabbia 9,5 mm per montaggio accessori 19"