Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYGFR95M55
Cod. Produttore
NSYGFR95M55
Cod. EAN
3606480173165

Informazioni di prodotto

Set di 50 viti M5 con rondelle e dadi a gabbia per 9,5 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Elementi di fissaggio per rack da 19 pollici compost da M5 viti, rondelle e dadi, che consentono di montare gli accessori da 19 pollici. Confezione da 50 unità.

larghezza

20 mm

altezza

10 mm

profondità

10 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Parti/set di fissaggio

materiale

Acciaio

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Set 50 viti M5 rondelle dadi gabbia fissaggio accessori rack 19 pollici