Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPF27N
Cod. Produttore
NSYPF27N
Cod. EAN
3606480188633

Informazioni di prodotto

Set di 4 staffe per fissaggio a parete di cassette PLS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Staffe di montaggio a parete per cassette PLS PanelSeT. L 100X P100 mm Applicazioni multifunzione. Modalità di fissaggio a vite - dall'esterno. Posizione di montaggio sulla parte superiore e inferiore, sul retro dell'armadio. 4 capicorda. Realizzato in acciaio. rivestito di zinco

larghezza

20 mm

altezza

44 mm

profondità

13,6 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Serie

PanelSeT PLS

Produttore

Staffa fissaggio a muro in acciaio zincato set 4 pezzi per cassette PLS montaggio superiore inferiore