Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPF27X
Cod. Produttore
NSYPF27X
Cod. EAN
3606480188640

Informazioni di prodotto

Set di 4 staffe in Inox per fissaggio a parete di cassette PLS

Documentazione tecnica

Staffe di montaggio a parete in acciaio inox per cassette PLS PanelSeT. L 100X P100 mm Applicazioni multifunzione. Modalità di fissaggio a vite - dall'esterno. Posizione di montaggio sulla parte superiore e inferiore, sul retro dell'armadio. 4 capicorda. Realizzato in acciaio inox.

tipo di accessori

parti/set di fissaggio

profondità

100 mm

larghezza

100 mm

materiale

acciaio inossidabile

Serie

PanelSeT_PLS

Produttore

Set di 4 staffe in Inox per fissaggio a parete di cassette PLS