Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYRCK19KIT
Cod. Produttore
NSYRCK19KIT
Cod. EAN
3606480066870

Informazioni di prodotto

Set di fissaggio centrale per montanti 19", ottimizzato per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile montaggio con clip o viti su rack fisso da 19"
  • Supporto robusto in acciaio zincato per durabilità
  • Installazione profonda su traverse per stabilità
  • Risparmio di tempo grazie alla semplicità del kit

Vantaggi per il cliente finale:

  • Struttura affidabile che garantisce sicurezza dell’impianto
  • Materiali resistenti che riducono manutenzioni future
  • Ottimizzazione dello spazio interno dell’armadio elettrico

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Set di 2 kit di fissaggio centrale PanelSeT SF (PanelSeT SF-E). A 85 x L 130 x P 115. Applicazione elettronica. Supporto di montaggio su traverse, installato in profondità. Fissaggio con clip per rack fisso da 19 pollici o viti per traversa. In acciaio, finitura superficiale zincata.

colore

Altro

larghezza

130 mm

Tipologia

Kit di fissaggio

altezza

85 mm

profondità

115 mm

materiale

Metallo

Serie

PanelSeT for IT network and server cabinets

Produttore

Set di 2 kit per fissaggio centrale montanti 19"