› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Set connessione BEY38-4 per avviatore stella-triangolo con barre rame isolate

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELBEY384
Cod. Produttore BEY384
Cod. EAN 3471523130814

Informazioni principali

  • Connessione stella/triangolo BEY38-4
  • Barra in rame solido isolata
  • Connessione fase-fase contattori
  • Per contattori AF26...AF38 serie
  • Collegamento parallelo contattori delta
  • Serie: Accessories for Block Contactors
  • Conforme direttiva RoHS 2011/65/EU
  • Norme armonizzate EN60947-1, EN60947-4-1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BEY38-4 is a connection set used to easily connect the main poles of the Line, Delta and Star contactors of a star-delta starter for AF26 ... AF38, AFC26 ... AFC38 or AFS26 ... AFS38 contactor ranges. The BEY connection set is made up of: • Line contactor / delta contactor: upstream phase-to-phase connection • Delta contactor / star contactor: downstream connection in parallel • Star contactor: star point upstream • Insulated, solid copper bar.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Ponte di connessione

Accessorio

Serie

Accessories for Block Contactors

Set connessione BEY38-4 per avviatore stella-triangolo con barre rame isolate