› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Set connessione BEY16-4 barra rame isolata per starter stella-triangolo AF09-AF16

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELBEY164
Cod. Produttore BEY164
Cod. EAN 3471523130791

Informazioni principali

  • Tipo: Connessione Stella/Triangolo
  • Materiale: Barra di rame isolata
  • Applicazione: Contattori AF09...AF16
  • Connessione: Fase-fase e parallela
  • Compatibilità: Star-delta starter
  • Serie: Accessories for Block Contactors
  • Conformità: Direttiva RoHS 2011/65/EU
  • Certificazioni: EN60947-1, EN60947-4-1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BEY16-4 is a connection set used to easily connect the main poles of the Line, Delta and Star contactors of a star-delta starter for AF09 ... AF16, AFC09 ... AFC16 or AFS09 ... AFS16 contactor ranges. The BEY connection set is made up of: • Line contactor / delta contactor: upstream phase-to-phase connection • Delta contactor / star contactor: downstream connection in parallel • Star contactor: star point upstream • Insulated, solid copper bar.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Ponte di connessione

Accessorio

Serie

Accessories for Block Contactors

Set connessione BEY16-4 barra rame isolata per starter stella-triangolo AF09-AF16