› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Set connessione BER38-4 barre rame isolate per invertitori AF26-AF38 montaggio affiancato

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELBER384
Cod. Produttore BER384
Cod. EAN 3471523130784

Informazioni principali

  • Applicazione: kit connessione invertitori
  • Compatibile con contattori AF26..AF38
  • Barre in rame isolato e massiccio
  • Include connessioni upstream e downstream
  • Montaggio affiancato contattori
  • Serie: Accessories for Block Contactors
  • Conformità RoHS II (direttiva 2011/65/EU)
  • Certificazioni: EN60947-1, EN60947-4-1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BER38-4 is a connection set for reversing contactors used to easily connect the main poles of two 3-pole AF26..AF38, AFC26..AFC38 or AFS26..AFS38 contactors, mounted side by side. The BER connection sets are made up of: • 1 upstream and 1 downstream connections • Insulated, solid copper bars

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Ponte di connessione

Accessorio

Serie

Accessories for Block Contactors

Set connessione BER38-4 barre rame isolate per invertitori AF26-AF38 montaggio affiancato