› Utensili › Utensili Manuali › Utensili generici

SET CHIAVI A BRUGOLA

Cod. Rexel IC7401002
Cod. Produttore 7401002
Cod. EAN 8014212299154

Informazioni principali

  • Descrizione: SET CHIAVI A BRUGOLA
  • Serie: IC7401002
  • Tipi esagoni: 2,3,4,5,6,8,10 mm
  • Formato: Set completo
  • Materiale: Acciaio resistente
  • Utilizzo: Viti esagonali
  • Applicazione: Manutenzione e assemblaggio
  • Compatibilità: Varie misure

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Esagoni 2, 5 ,3 ,4 ,5 ,6 ,8 ,10.

Caratteristiche tecniche

imballaggio

Altro

set per elettromontatore

numero totale di utensili

7

numero di chiavi a brugola

7

SET CHIAVI A BRUGOLA