› Utensili › Utensili Manuali › Utensili generici

SET CACCIAVITE DINAMOMETRICO 1-5 NM -

Cod. Rexel IC1308804
Cod. Produttore 1308804
Cod. EAN 8014212353641

Informazioni principali

  • Valore coppia: 1,0-5,0 Nm
  • Tensione max: 1000V IEC60900
  • Tipi viti: Intaglio, PH, PZ, esagono
  • Include: Giravite dinamometrico
  • Inserti: 7 lame isolate slimBit
  • Chiave regolazione: Inclusa
  • Valigia: Resina
  • Serie: IC1308804

Descrizione del prodotto

Indicato per avvitamenti che richiedono un determinato valore di coppia (per viti ad intaglio, croce "phillips", "pozidriv" e con impronta ad esagono), regolabile da 1,0 a 5,0 Nm. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900. Dotazione: • 1 giravite dinanometrico 0,8 5,0Nm + portainserti • 1 chiave di regolazione • lama isolata slimBit ad intaglio 0,8x4,0 • lama isolata slimBit ad intaglio 1,0x5,5 • lama isolata slimBit PH1 • lama isolata slimBit PH2 • lama isolata slimBit PZ1 • lama isolata slimBit PZ2 • lama isolata slimBit chiave maschio esagonale SW3 • lama isolata slimBit chiave maschio esagonale SW4 • valigia in resina Descrizione del produttore:

Indicato per avvitamenti che richiedono un determinato valore di coppia (per viti ad intaglio, croce "phillips", "pozidriv" e con impronta ad esagono), regolabile da 1,0 a 5,0 Nm.
Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900.

Dotazione:

  • 1 giravite dinanometrico 0,8 5,0Nm + portainserti
  • 1 chiave di regolazione
  • lama isolata slimBit ad intaglio 0,8x4,0
  • lama isolata slimBit ad intaglio 1,0x5,5
  • lama isolata slimBit PH1
  • lama isolata slimBit PH2
  • lama isolata slimBit PZ1
  • lama isolata slimBit PZ2
  • lama isolata slimBit chiave maschio esagonale SW3
  • lama isolata slimBit chiave maschio esagonale SW4
  • valigia in resina

Caratteristiche tecniche

isolato

lunghezza totale

138 mm

con isolamento di protezione 1000 V

larghezza della testa

36 mm

modello di cacciavite

Testato VDE

coppia di serraggio

1 ... 5 NANOMETER

SET CACCIAVITE DINAMOMETRICO 1-5 NM -