Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXFCA302
Cod. Produttore
BMXFCA302
Cod. EAN
3595863920109

Informazioni di prodotto

  • Connettore: 40 vie + SUB-D 25
  • Lunghezza cavo: 3 m
  • Compatibilità: BMXART0414, ABE7CPA412, BMXART0814
  • Peso netto: 0,51 kg
  • Tipo: Set cavi precablati
  • Serie: Modicon X80
  • RoHS: Conforme
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il set di cavi preassemblati fa parte dei moduli Modicon X80. È compatibile con i moduli di ingresso analogici a bassa risoluzione BMXART0x14. Consente il collegamento tra I/O di moduli con connettori a 40 vie al cablaggio rapido Modicon Telefast ABE7. È dotato di un connettore a 40 vie a un'estremità e di un connettore SUB-D a 25 vie all'altra estremità ed è lungo 3 metri.

funzione

PLC-altri apparecchi

lunghezza

3 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

Adatto per scheda d'ingresso PLC

Adatto per scheda d'uscita PLC

adatto per segnali digitali

Serie

Modicon X80 modules

Produttore

Set cablaggio - connettore 40 vie - Conn. SUB-D25 - Per M340 I/O - 3 m