Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXFCA152
Cod. Produttore
BMXFCA152
Cod. EAN
3595863920093

Informazioni di prodotto

  • Connettori: SUB-D 25 e 40 vie
  • Lunghezza cavo: 1,5 m
  • Peso netto: 0,33 kg
  • Compatibilità: BMXART0414, BMXART0814, ABE7CPA412
  • Tipo: Set cavi precablati
  • Serie: Modicon X80 modules
  • RoHS: Conforme, senza esenzioni
  • Applicazione: Processi medio-grandi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il set di cavi è un accessorio del modulo I/O. La lunghezza del cavo è 1,5 m. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. È dotato di connettore SUB-D a 25 vie per il lato sottobase e di connettore a 40 vie per il lato modulo. Peso: 0,33 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. Il set di cavi è compatibile con il modulo di ingresso analogico Modicon X80 BMXART0414, il modulo di ingresso analogico Modicon X80 BMXART0814 e la sottobase di connessione Modicon ABE7CPA412. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).

funzione

PLC-altri apparecchi

lunghezza

1,5 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

Adatto per scheda d'ingresso PLC

Adatto per scheda d'uscita PLC

adatto per segnali digitali

Serie

Modicon X80 modules

Produttore

Set cablaggio - connettore 40 vie - Conn. SUB-D25 - Per M340 I/O - 1,5 m