Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

Cod. Rexel
IC80020
Cod. Produttore
80020
Cod. EAN
8014212439932

Informazioni di prodotto

Set bruciatori per saldare e termorestringere

Caratteristiche tecniche

  • Impugnatura in materiale plastico antiurto
  • Innesto rapido a baionetta per i bruciatori
  • Manopola girevole sulla impugnatura per l’apertura/chiusura e regolazione della fiamma
  • Interruzione erogazione del gas in posizione di riposo e/o estrarre dei bruciatori
  • Provvisto di fermo in posizione di lavoro
  • Bruciatori in materiale acciaio/ottone con trattamento superficiale a cromatura
  • Cartucce con miscela di gas Propane/Butane e Propene
  • Valigetta in resina con inserto di schiuma

Dotazione:

  • Impugnatura piezoelettrica
  • 2x cartucce Ultragas 80024
  • Bruciatore ad aria calda 80023
  • Bruciatore a fiamma fine 80022
  • Bruciatore con mazzetta in rame 80025
  • Valigetta in resina con inserto di schiuma
Descrizione del produttore:

Caratteristiche tecniche

  • Impugnatura in materiale plastico antiurto
  • Innesto rapido a baionetta per i bruciatori
  • Manopola girevole sulla impugnatura per l’apertura/chiusura e regolazione della fiamma
  • Interruzione erogazione del gas in posizione di riposo e/o estrarre dei bruciatori
  • Provvisto di fermo in posizione di lavoro
  • Bruciatori in materiale acciaio/ottone con trattamento superficiale a cromatura
  • Cartucce con miscela di gas Propane/Butane e Propene
  • Valigetta in resina con inserto di schiuma

Dotazione:

  • Impugnatura piezoelettrica
  • 2x cartucce Ultragas 80024
  • Bruciatore ad aria calda 80023
  • Bruciatore a fiamma fine 80022
  • Bruciatore con mazzetta in rame 80025
  • Valigetta in resina con inserto di schiuma

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Produttore

Set bruciatori saldatura termorestringere impugnatura plastica antiurto valigetta resina