› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati

SET BASE CRICCHETTO C10

Cod. Rexel IC1598002
Cod. Produttore 1598002
Cod. EAN 8014212021465

Informazioni principali

  • Tipologia: Set base cricchetto
  • Include: Cricchetto e bussole
  • Misure bussole: 8,10,13,17,19,22
  • Chiavi esagonali: 4,5,6 mm
  • Valigia: Resina resistente
  • Serie: C10
  • Materiale: Acciaio robusto
  • Uso: Professionale e domestico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore:

Dotazione:

  • cricchetto
  • bussola 8
  • bussola 10
  • bussola 13
  • bussola 17
  • bussola 19
  • bussola 22
  • chiave maschio esagonale lunga 4
  • chiave maschio esagonale lunga 5
  • chiave maschio esagonale lunga 6
  • valigia in resina

Caratteristiche tecniche

imballaggio

Scatola in plastica

set per elettromontatore

numero di inserti a innesto

3

numero di attacchi

6

numero totale di utensili

10

numero di cricchetti

1

SET BASE CRICCHETTO C10