Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

Cod. Rexel
IC1598004
Cod. Produttore
1598004
Cod. EAN
8014212032133

Informazioni di prodotto

Set utensili componibili Base Chiave a T 10 (3/8") isolati 1000V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Dotazione:

  • chiave a T
  • bussola 10
  • bussola 13
  • bussola 14
  • bussola 17
  • bussola 19
  • bussola 22
  • chiave maschio esagon. 5
  • chiave maschio esagon. 6
  • chiave maschio esagon. 8
  • chiave maschio esagonale 5 lunga
  • chiave maschio esagonale 6 lunga
  • valigia in resina

imballaggio

Scatola in plastica

set per elettromontatore

numero di inserti a innesto

5

numero di attacchi

6

numero totale di utensili

12

numero di cricchetti

1