› Utensili › Utensili Manuali › Saldatura e accessori

SET ATTR. PER SALDARE E TERMORESTR.

Cod. Rexel IC80010
Cod. Produttore 80010
Cod. EAN 8014212019318

Informazioni principali

  • Descrizione: SET ATTR. PER SALDARE E TERMORESTR.
  • Impugnatura: piezoelettrico bicomponente
  • Innesto: rapido a baionetta
  • Regolazione fiamma: manopola girevole
  • Bruciatori: acciaio/ottone cromati
  • Tubo flessibile: 4 metri con rinforzi
  • Valvola: sicurezza e riduttore pressione
  • Serie: IC80010

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore:

Idoneo per l'esecuzione di lavori di saldatura,saldobrasatura e termorestringimento.

Caratteristiche:

  • impugnatura piezoelettrico in materiale bicomponente
  • innesto rapido a baionetta per i bruciatori
  • manopola girevole sulla impugnatura per l'apertura/chiusura e regolazione della fiamma
  • interruzione erogazione del gas al estrarre e/o non presenza dei bruciatori
  • bruciatori in materiale acciaio/ottone con trattamento superficiale a cromatura
  • tubo flessibile raccordato con due rinforzi di protezione a spirale metallica lunghezza 4metri
  • valvola di sicurezza e riduttore di pressione con pratica connessione ad angolo orientabile
  • valigetta in resina con inserto di schiuma

Caratteristiche tecniche

con regolazione della temperatura

Regolazione del flusso d'aria

Continuamente variabile

SET ATTR. PER SALDARE E TERMORESTR.