Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEKSDC7-KV
Cod. Produttore
KSDC7-KV
Cod. EAN
8016692766171

Informazioni di prodotto

Set 7 Giraviti
Introducing our latest innovation: the CEKSDC7-KV! Elevate your style and organization with this sleek and versatile product. - Multifunctional design for various uses - Premium quality **material** for durability - Stylish and modern **color** options available - Easy to clean and maintain - Ideal for home or office use Upgrade your space with the CEKSDC7-KV and experience the perfect blend of functionality and style! Descrizione del produttore: Per poter eseguire qualunque operazione di cablaggio nella maniera più sicura ed efficace possibile il giusto attrezzo deve essere sempre a portata di mano. CEMBRE fornisce una gamma completa di attrezzi ed attrezzature tra cui vari set di chiavi combinate, chiavi universali, cricchetti, pinze, tronchesi e diversi tipi di giraviti a taglio, bussola, croce, con foro centrale, a lama combinata e angolati.

imballaggio

Cartone

set per elettromontatore

Numero di cacciaviti a croce Phillips PH

3

numero di cacciaviti a taglio

4

numero totale di utensili

7

Produttore

Set 7 giraviti professionali per cablaggio sicurezza ed efficacia Cembre