Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH1003P06F1A
Cod. Produttore
BMH1003P06F1A
Cod. EAN
3606485196541

Informazioni di prodotto

Servomotore BMH100 9Nm albero liscio IP54 SingleT 16 Sin/Cos freno connettori dritti

Documentazione tecnica

Servomotore sincrono trifase con albero liscio da 100 mm, progettato per applicazioni industriali ad alta precisione. Offre una coppia nominale di 6,2 Nm e una coppia di stallo continua di 8,4 Nm, con picco massimo di 25,1 Nm, garantendo elevate prestazioni dinamiche. La velocità nominale raggiunge i 4000 giri al minuto con alimentazione trifase AC/DC a 480 V. Il motore è dotato di encoder Single turn SinCos Hiperface per un controllo preciso della posizione e del movimento. Il grado di protezione IP54 assicura resistenza a polvere e spruzzi d’acqua, mentre il freno di stazionamento integrato garantisce sicurezza e stabilità nelle operazioni di arresto. Il corpo è realizzato in materiale resistente con supporto di montaggio a flangia standard internazionale e collegamento elettrico tramite connettori dritti. La struttura è compatta con dimensioni di 234,3 mm di lunghezza e un peso netto di 8,15 kg, ideale per integrazione in sistemi di automazione avanzati. Descrizione del produttore: Servomotore sincrono trifase con albero liscio da 100 mm, progettato per applicazioni industriali ad alte prestazioni. Offre una coppia nominale di 6,2 Nm e una coppia di stallo continua di 8,4 Nm, con una potenza nominale di uscita di 2700 W e una velocità nominale di 4000 giri/min. Il motore è compatibile con alimentazione trifase 400-480 V AC/DC e dispone di un encoder Single Turn SinCos Hiperface per un controllo preciso della velocità, con risoluzione di 32768 punti/giro. È dotato di freno di stazionamento con coppia di attesa di 9 Nm e presenta un grado di protezione IP54, garantendo resistenza a polvere e spruzzi d’acqua. Il corpo è realizzato in materiale resistente e il montaggio avviene tramite flangia standard internazionale. Il collegamento elettrico è assicurato da connettori dritti. Questo servomotore è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità, precisione e durata, con un design compatto e una struttura robusta.

Serie

Lexium 32 / Motors

Produttore

Servomotore sincrono trifase 8,4Nm IP54 albero liscio industriale