Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBSH0552P22F2A
Cod. Produttore
BSH0552P22F2A
Cod. EAN
3389118158641

Informazioni di prodotto

Servomotore BSH055 0,8Nm albero liscio IP65 MultiT 128 Sin/Cos freno connettori 90°

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Motore elettrico compatto con diametro 55 mm, caratterizzato da una coppia di 0,9 Nm e superficie liscia. Progettato per garantire un'elevata protezione con grado IP65, adatto per ambienti dove è richiesta resistenza a polvere e getti d'acqua. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo.

Tipologia

Motore sincrono trifase

tipo di tensione di alimentazione

AC

tensione nominale

480 V

numero di fasi

3

Tipologia costruttiva

Altro

numero di poli

6

Materiale del corpo

Altro

numero di giri nominale a frequenza nominale

7000 VOLTE_MINUTO

potenza nominale a frequenza nominale

0,25 KILOWATT

grado di protezione (IP)

IP65

ciclo di sollecitazione

Altro

metodo di raffreddamento

Altro

esecuzione estremità di albero

Altro

impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI)

Altro

Classe di efficienza del motore

Altro

cuscinetto

Altro

classe di isolamento secondo IEC

Altro

coppia nominale

0,75 NANOMETER

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Temperatura d'esercizio

0 ... 20 °C

Serie

Lexium 05 / Motors

Produttore

Servomotore compatto BSH 55 mm 0,9 Nm albero liscio IP65 con freno e connettori 90°