Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBSH1404P11F1P
Cod. Produttore
BSH1404P11F1P
Cod. EAN
3389118361492

Informazioni di prodotto

MOT. BSH 140MM 32,1 NM CHIAV. IP40

Documentazione tecnica

Servomotore BSH140 33,4Nm albero con chiavetta IP54 SingleT 128 Sin/Cos freno connettori dritti M40

esecuzione

motore sincrono trifase

tipo di tensione

AC

metodo di raffreddamento

aria

esecuzione estremità di albero

chiave

tensione di dimensionamento

480 V

numero di fasi

3

numero di poli

10

numero di giri nominale a frequenza nominale

3000 Upm

potenza nominale a frequenza nominale

3.4 kW

coppia nominale

10.8 Nm

Serie

Lexium_32

Produttore

Servomotore BSH140 33,4Nm albero con chiavetta IP54 SingleT 128 Sin/Cos freno connettori dritti M40