Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBSH1403P31A2A
Cod. Produttore
BSH1403P31A2A
Cod. EAN
3389118142855

Informazioni di prodotto

Servomotore BSH140 27,8Nm albero con chiavetta IP65 SingleT 128 Sin/Cos no freno connettori 90°

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Lexium, un'offerta di servoazionamenti e servomotori per il controllo del movimento. Il servomotore AC a 10 poli presenta un momento di inerzia basso con velocità massima meccanica di 4000RPM e albero liscio IP65 senza freno di stazionamento. È dotato di un encoder assoluto ad alta risoluzione SinCos Hiperface® single-turn (131072 punti/giro) che fornisce una posizione dell'albero angolare precisa a meno di ±1,3 minuti di arco. Il servomotore BSH soddisfa i requisiti di precisione e prestazioni dinamiche elevate grazie alla bassa inerzia del rotore. È compatto e offre un'alta densità di potenza. È un servomotore sincrono con una tensione di alimentazione di 480 V, una corrente permanente massima di 61A e una potenza continua di 3,3 W. Le dimensioni dell'albero sono 24 mm (diametro) x 50 mm (lunghezza). Include connettori a 90° ruotabili per il collegamento elettrico. Il prodotto è classificato IP65 (standard) e IP67 (con kit IP67). Dimensioni: 327,5 mm (lunghezza). Dimensioni del collare di centraggio: 3,5 mm (profondità) x 130 mm (diametro) con foro di montaggio di diametro 165 mm. Peso: 21,2 kg. Il prodotto è compatibile con i servoazionamenti Lexium 05 e Lexium 15. Supporta il montaggio a flangia internazionale standard da 140 mm con un sistema di raffreddamento a convezione naturale. L'encoder fornisce la posizione assoluta del motore in modo che i flussi possano essere sincronizzati e invia i dati dal servomotore al servoazionamento. Questo permette l'identificazione automatica del motore all'avvio del servoazionamento. Servomotore BSH con statore a 3 fasi e magneti al neodimio-ferro-boro (NdFeB). Custodia con rivestimento in vernice protettiva opaca nero RAL 9005. Flangia di montaggio assiale a 4 punte. I cavi e i connettori devono essere ordinati separatamente.

Tipologia

Motore sincrono trifase

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

tensione nominale

230 V

numero di fasi

3

Tipologia costruttiva

Altro

Materiale del corpo

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

ciclo di sollecitazione

Altro

metodo di raffreddamento

Altro

esecuzione estremità di albero

Altro

impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI)

Altro

Classe di efficienza del motore

Altro

cuscinetto

Altro

classe di isolamento secondo IEC

Altro

coppia nominale

22,2 NANOMETER

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Temperatura d'esercizio

0 ... 40 °C

Serie

BSH servo motors

Produttore

Servomotore BSH140 27,8Nm albero con chiavetta IP65 SingleT 128 Sin/Cos no freno connettori 90°