Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBSH1402P11F2A
Cod. Produttore
BSH1402P11F2A
Cod. EAN
3389118141766

Informazioni di prodotto

MOT. BSH 140MM 19,2 NM CHIAV. IP40

Documentazione tecnica

Servomotore BSH140 19,5Nm albero con chiavetta IP54 SingleT 128 Sin/Cos freno connettori 90°

frequenza nominale

50 Hz

esecuzione

motore sincrono trifase

coppia nominale

14.9 Nm

tipo di tensione

AC/DC

numero di fasi

3

tensione di dimensionamento

230 V

Serie

Lexium_05

Produttore

Servomotore BSH140 19,5Nm albero con chiavetta IP54 SingleT 128 Sin/Cos freno connettori 90°