Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBSH1401P11A1A
Cod. Produttore
BSH1401P11A1A
Cod. EAN
3389118140820

Informazioni di prodotto

MOT. BSH 140MM 11,4 NM CHIAV. IP40

Documentazione tecnica

Servomotore BSH140 11,1Nm albero con chiavetta IP54 SingleT 128 Sin/Cos no freno connettori dritti

numero di fasi

3

numero di poli

10

potenza nominale a frequenza nominale

2 kW

tipo di tensione

AC

coppia nominale

6.8 Nm

Serie

Lexium_05

esecuzione estremità di albero

chiave

numero di giri nominale a frequenza nominale

3000 Upm

esecuzione

motore sincrono trifase

tensione di dimensionamento

480 V

metodo di raffreddamento

aria

Produttore

Servomotore BSH140 11,1Nm albero con chiavetta IP54 SingleT 128 Sin/Cos no freno connettori dritti